Clé dynamométrique avec carré mâle, réversible 385 mm (carte LS/blister)

Réf.: 98 33 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 33 50
EAN / GTIN 4003773071761
Réf. fabricant 98 33 50
Article hors catalogue L70010 1613

Description

Description:

  • réglable pour le serrage de filets à gauche
  • réglage de couple verrouillable
  • Réglable par incréments de 0,25 Nm
  • arrêt facile de l'outil grâce au verrouillage vissé
  • livré avec certificat d'étalonnage
  • graduation transparente et isolée de 5 à 50 Nm

Caractéristique(s):

  • Carré d'assemblage : 3/8
  • Champ d'application : 5
  • 50 Nm

Norme:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange