• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Porte-outils DOVEIQGRIP THD 25/10 mm

Réf.: 274140 25/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQGRIP
Taille de queue 25 mm
Largeur de gorge w 10 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 20,4 mm
OAL 170 mm
REGL. HTEUR 9,2 mm
Longueur col 20 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant THDR 2525-10T20-IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274140 25/10
EAN / GTIN 7291075316667
Réf. fabricant 2801978

Description

Exécution:

Pour l’usinage de gorges extérieures.

Téléchargements et documents

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout