TGTBQ 25R-L-D120-JHP Tool Blocks for Square F-GRIP Parting and Grooving Adapters with High-Pressure Coolant for Machining next to Spindle

Réf.: 3401021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3401021
EAN / GTIN 7291075481464
Réf. fabricant 3401021
Article hors catalogue L23920 1376

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 195 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 195 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 120 mm

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout