Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges Rayon complet 3/30

Réf.: GG2722 3/30
Fixer le prix 30 Unité (8,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBG25
Quantité 30
Application principale P
Application secondaire M
Rayon d'angle R 0,3 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
Contenu 278036 3
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2722 3/30
EAN / GTIN 4067263096788

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Outils de tronçonnage 278015278056.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript