• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Plaquette de tournage pour semi-finition VNMG 160404/30

Réf.: GG2591 160404/30
Fixer le prix 30 Unité (5,68 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenu 251828 HBT130
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2591 160404/30
EAN / GTIN 4067263094852

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier