• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

DNMG 150608 HBT020

Réf.: 250786 HBT020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
964 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBT020
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PR
Prof. coupe ap 1,8 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 260 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250786 HBT020
EAN / GTIN 4062406256531

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier