Scie cloche Diam.30mm 6 TPI

Réf.: 56061030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56061030
EAN / GTIN 4022668610304
Réf. fabricant 56061030
Article hors catalogue L60010 7099

Description

Description:

  • Pas de dent constant avec 6 dents / pouce
  • Grande profondeur de coupe de 41 mm
  • Idéal pour couper des matériaux fins
  • Excellentes performances de coupe dans les tôles de fer, de cuivre et de métaux non ferreux / aluminium et fonte
  • Bonnes performances de coupe dans les bois durs et tendres, les plastiques, les panneaux Rigips®et autres matériaux de construction
  • Crée des coupes fines et lisses
  • Très faible tendance à se coincer dans des surfaces irrégulières ou des feuilles

Caractéristique(s):

  • Dents par pouce: 6
  • Diamètre (mm): 30 mm
  • Poids: 80 g