HSS Dura 50 Carotteuse avec attachement QuickIN

Réf.: 63133410068
114,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter que le délai de livraison est prolongé et que les conseils sont limités
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n'est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à carotter
Référence article 63133410068
EAN / GTIN 4014586615202
Réf. fabricant 63133410068
Article hors catalogue L00010 3614

Description

Description:

Carotte HSS Dura 50 avec attachement QuickIN ; Revêtement de surface TiN pour une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes propriétés de glissement ; Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.

Caractéristique(s):

Profondeur de coupe 50 mm ; Ø de perçage 41 mm

Services & product advisors

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier