• INFORMATION : Jeudi 8 juin est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

HM Ultra 50 Carotteuse avec attachement QuickIN MAX/ Weldon 32

Réf.: 63127355010
181,72 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter que le délai de livraison est prolongé et que les conseils sont limités
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à carotter

Identification numbers & Classifications

Référence article 63127355010
EAN / GTIN 4014586279985
Réf. fabricant 63127355010
Article hors catalogue L00010 1347

Description

Description:

Carotteuse HM Ultra 50 avec attachement QuickIN MAX/ Weldon 32 ; Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.

Caractéristique(s):

Profondeur de coupe 50 mm ; Ø de perçage 75 mm.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier