Mèche de centrage HSS Ø 6,35 mm L 90 mm pour tiges de scie cloche LSS 4

Réf.: 4007220062708
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
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220062708
EAN / GTIN 4007220062708
Réf. fabricant 25202007
Article hors catalogue L51140 352

Description

Description:

Les mèches de centrage de PFERD sont utilisées en combinaison avec les tiges de scies cloche HSS, systèmes de serrage rapide pour scie cloche et forets trépan. Mèches de centrage HSS pour tiges de scies cloche HSS et systèmes de serrage rapide pour scies cloche.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: ronde
  • Convient pour: LS 14–210
  • Ø de la tige, métrique: 6.35 mm
  • Longueur, totale: 90 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale

Remarque(s):

Les tiges de scies cloches LSS 1 et LSS 2 sont livrées avec le foret de centrage HSS LSB 6/60.
La tige de la scie cloche LSS 4 est livrée avec le foret de centrage HSS LSB 6/90.
Le foret de centrage HSS LSB 6/90 peut être utilisé pour le système de serrage rapide PSL 11.