JEU 4 FRAISES A NOYER 90

Réf.: 229.TTJ4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 229.TTJ4
EAN / GTIN 3148511542903
Réf. fabricant 229.TTJ4
Article hors catalogue L60130 2177

Description

Description:

  • 4 fraises à lamer: 229.TT2 -> 229.TT5 (avec une bouteille de lubrifiant)
  • Livraison dans un coffret en tôle

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 38
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 450

Livraison:

  • Fraises à lamer: 229.TT2 - 229.TT3 - 229.TT4 - 229.TT5 (avec une bouteille de lubrifiant)
  • Livraison dans une boîte en tôle