Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride 100/10 mm

Réf.: 227714 100/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents effectif Zeff 10
Nombre de plaquettes 10
Type de queue avec alésage
Profondeur d'entaille max. ae max 23 mm
Longueur totale Ltot 18 mm
⌀ fixation 32 mm
Largeur de rainure ap 14 mm
Référence fabricant SDN D100-14-32-XN13
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227714 100/10
EAN / GTIN 7291075335569
Réf. fabricant 3106753

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript