• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

XNMX 080608 ST1400

Réf.: 215107 ST1400
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,46 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,55 € / Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HBM020
Epaisseur plaquette S 6.35 mm
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215107 ST1400
EAN / GTIN 4062406189327

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier