• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise ébauche 9 mm

Réf.: 192710 9
Remise
63,11 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 9 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 27 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 38 mm
Longueur totale L 88 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,014 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192710 9
EAN / GTIN 4045197107930

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
78
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Jusqu’à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier