JEU TARAUDS + FORETS

Réf.: 227.SJ2A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.SJ2A
EAN / GTIN 3148515380778
Réf. fabricant 227.SJ2A
Article hors catalogue L60130 3298

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précoupeur, coupeur intermédiaire et coupeur final
  • Livraison dans une boîte en tôle BT.228J1

Caractéristique(s):

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Contenu: 21 tarauds au cobalt - 7 forets
  • Dimensions [mm]: 172 x 105 x 57
  • Forets: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
  • [kg]: 1,100