• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine 1/8-27

Réf.: 138090 1/8-27
Remise
76,58 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: ANSI B 1.20.1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1/8-27 NPT
Revêtement non revêtu
Type de filetage NPT
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Norme de filetage ANSI B 1.20.1
Entrée C
Rapport conique 1:16
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,941 mm
Filets au pouce 27
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage A 8,5 mm
⌀ perçage B 8,25 mm
⌀ étalon Dmax + 0,05 8,74 mm
Profondeur min. avant-trou 12 mm
Filetage ⌀ 10,242 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 19,732 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 138090 1/8-27
EAN / GTIN 4045197585516

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
13
Acier < 750 N/mm²
P
10
Fonte GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Exécution robuste, goujures droites.

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir.
⌀ perçage B:

Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage.
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
    NPT Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier