{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,7 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,15 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205450 4 | |
EAN / GTIN | 4062406276058 | |
Réf. fabricant | 205450 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
77,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
50,11 €
38,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
962 article(s) en stock
29,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
543 article(s) en stock
37,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
37,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
849 article(s) en stock
21,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | 18 mm | 17 mm | 21 mm | 21 mm | 17 mm |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | h10 | f8 | h10 | h10 | e8 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |