Barre d'alésage, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/16mm

Réf.: 272185 16/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
⌀ queue DS 16 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 10,25 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de pièces de rechange 279981 2
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272185 16/16
EAN / GTIN 4045197983084
Réf. fabricant 272185 16/16

Description

Exécution:

Avec angle d'inclinaison fixe 1,5°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier