{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht-⌀ DS | 16 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 10,25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Reservedelenset | 279981 2 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272185 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983084 |