Description:
Les grandes dimensions des roues à lamelles PREMIUM garantissent une longue durée de vie, une continuité dans l'usinage et des temps réduits pour le changement de roue. Les roues conviennent aussi bien à une utilisation sur des machines guidées à la main à arbre flexible que sur des polisseuses fixes. Le grand diamètre augmente la surface de contact et crée un aspect abrasif plus uniforme en comparaison avec les outils similaires de plus petites dimensions, ce qui permet également une utilisation sur de grandes surfaces. La disposition des lamelles garantit une usure continue de la toile abrasive et la libération continue de nouveaux grains abrasifs, tout en conservant une puissance de rectification élevée et constante pendant toute la longévité de l'outil. Les roues à lamelles combinent la flexibilité avec une excellente capacité d'adaptation aux contours irréguliers. De plus, la forte ventilation pendant l'usinage empêche la surchauffe de la surface de travail, ce qui donne d'excellents résultats dans les applications les plus diverses.
Les lamelles abrasives en tissu corindon sont fixées radialement autour de l'axe de l'outil. L'alésage est renforcé par une bague métallique de dimensions variables en fonction du diamètre de la roue, ce qui permet, à l'aide d'une bride de réduction correspondante, de monter la roue en toute sécurité sur la rectifieuse.
Avantage(s):
Longue durée de vie et résultats constants
temps de changement de roue réduit
excellente puissance de rectification
Flexibilité et adaptabilité
Forte ventilation pendant l'usinage, ce qui réduit la charge thermique
Utilisation:
Grâce au riche choix de diamètres et de hauteurs, il existe une combinaison adaptée à chaque tâche. La toile utilisée garantit un excellent rapport entre flexibilité et résistivité. En raison de leur poids plus élevé, les roues de diamètre 350 et 410 sont équilibrées individuellement afin de garantir leur stabilité et leur équilibre lorsqu'elles sont utilisées sur des lignes d'usinage automatisées ou robotisées.
En cas d'utilisation de roues à lamelles, il faut respecter le sens de rotation qui est donné par le côté des lamelles avec abrasif sur la surface. De plus, il faut travailler avec une faible pression d'appui. L'avance de la pièce usinée doit se faire dans le sens opposé au sens de rotation de la roue. En cas de mauvaise utilisation, l'efficacité est réduite et il y a un risque de rupture de la roue.
Adapté(s) pour:
Finition mécanique de grandes surfaces planes, à profil concave ou convexe, rectification des surfaces intérieures et extérieures de récipients, de tubes, finition mécanique de pièces à profil irrégulier telles que poignées, robinetterie, pièces découpées, élimination et nettoyage de cordons de soudure
Construction d'ossatures métalliques, fabrication de citernes et de réservoirs métalliques, construction de machines et d'installations (industrie chimique, industries agro-alimentaire et textile, et hôpitaux), ébarbage et nettoyage de pièces en acier inoxydable ou de pièces chromées (industrie automobile), usinage d'objets de design et d'ameublement (poignées, robinetterie, petits appareils), fabrication de casseroles, usinage d'accessoires d'ameublement en acier inoxydable (plaques de cuisson, cuisinières, appareils ménagers, hottes aspirantes)