• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

TYROLIT fleece rollers 100x100x19,1 S5 A50 PREMIUM steel/inox/nf-metals

Réf.: 34563834
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34563834
EAN / GTIN 8024406512754
Réf. fabricant 34563834

Description

Description:

La combinaison parfaite entre maniabilité et durée de vie : la composition de notre cylindre PREMIUM en toile corindon garantit un excellent équilibre entre flexibilité et résistance. Ce cylindre est disponible en différentes grosseurs de grain afin de couvrir tous les champs d'application : les grosseurs de grain 40-80 sont conçues pour un taux d'enlèvement maximal, tandis que les grosseurs 100-320 garantissent un résultat parfait en surface.
Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

Avantage(s):

Profil de meulage constant pour un fini en surface toujours de grande qualité
Longévité exceptionnelle
Aptitude à la coupe élevée

Utilisation:

Grosseur de grain 40-80 pour un taux d'enlèvement optimal
Grosseurs de grain à partir de 100 pour un fini en surface parfait

Adapté(s) pour:

Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des processus de meulage généraux sur des surfaces inégales ou incurvées
Pour l'élimination des traces de soudure, des rayures et des résidus d'oxydation, ainsi que pour le traitement préalable de la surface