Description:
Le PREMIUM*** FOCUR Extra offre un taux d'enlèvement maximal pour une durée de vie également maximale. C'est une technologie de fabrication novatrice, combinée à un corindon au zircon, haut de gamme, qui rend cela possible.
Cet outil haute performance a été développé pour l'application sur tous les matériaux de fonte et peut être utilisé tant pour le surfaçage que pour les travaux d'ébavurage et de meulage. ZA24N-BFX : en particulier pour la meulage de surfaces, ZA24P-BFX : le type universel, ZZA24R-BFX : le spécialiste de l’ébavurage et ZZA24S-BFX : pour une longévité accrue.
Caractéristique(s):
Spécification : ZZA 24 S-BFX
Dimension : DxUxH
Dimensions : 230x7x22,23
E-Class : 21011313
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon de zirconium
Grain : 24
Forme : coudée
Spécification : ZZA 24 S- BFX
Taille des grains : 24
Dimensions (D x U x H) : 230 x 7 x 22,23
Vs / max : 72
Poids brut : 0,758 kg
Poids net : 0,758 kg
Aptitude des matériaux : Matériaux coulés
Poids net : 0.758 kg
Aptitude des matériaux : Fonte;INOX;Acier
Ligne de produits : Focur extra
Avantage(s):
Taux d'enlèvement optimal grâce au corindon au zircon haut de gamme
Liant spécialement adapté à la fonte pour une durée de vie optimale
Utilisation universelle
Utilisation:
ZA24N-BFX : pour le surfaçage
ZA24P-BFX : les types universels
ZZA24R-BFX : le spécialiste de l’ébarbage
ZZA24S-BFX : pour de longues durées de coupe
Épaisseur de 4 mm pour une rectification périphérique
Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage
Matière(s):
moulage
Adapté(s) pour:
Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage
Recommandation(s):
ZA24N-BFX : pour la rectification plane
ZA24P-BFX : le type universel
ZZA24R-BFX : le spécialiste de l'ébavurage
ZZA24S-BFX : pour une longue durée de vie
Épaisseur de 4 mm pour le meulage circonférentiel Épaisseur de 7 mm pour le meulage grossier