Description:
Cette meule diamant à liant résine est disponible sous forme de meule boisseau ou de meule périphérique. Elle est également disponible en simple couche ou en bicouche D126/D46. Les meules bicouches atteignent une excellente qualité de coupe en combinant deux grosseurs de grain à haute concentration.
Ce produit est disponible pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 100 et 125 mm.
Caractéristique(s):
Spécification: 11D 126 C100 B 48 AL / 11D 76 75 B48
Dimension : DxTxH
Dimensions : 150x8x32
E-Class : 21011313
UNSPSC : 31191506
Abrasif : diamant
Grain : 126
Formulaire : 14M1Z-02411K
Spécification : 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8
Taille des grains : 126
Dimension (D x P x H) : 150 x 8 x 32
Vs / max : 50
Poids brut : 0,794 kg
Poids net : 0,373 kg
Aptitude des matériaux : carbure de tungstène
Poids net : 0.373 kg
Aptitude des matériaux : carbure de tungstène
Avantage(s):
Longue durée de vie
Grande rentabilité
Excellente qualité de coupe
Matière(s):
métal dur