Spark brush 145x18x35 mm 3 rows/M 0,15 mm PREMIUM nonferrous

Réf.: 903434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903434
EAN / GTIN 9003179034341
Réf. fabricant 903434
Article hors catalogue L50140 2777

Description

Description:

Les brosses pour bougies PREMIUM ont été conçues pour l'usinage des points de contact des bougies d'allumage en métaux non ferreux et conviennent parfaitement pour les travaux les plus fins. Équipées d'un fil fin en laiton, rien ne s'oppose à un usinage en douceur des métaux non-ferreux. La poignée en bois de hêtre de qualité supérieure vous offre en outre un maniement agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 90ZK DW
  • Spécification : 3 Row(s)
  • Dimension (B x C x L): 145 x 18 x 35 mm
  • Diamètre: 145 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Le fil de laiton donne de meilleurs résultats sur les pièces à usiner en métaux non ferreux
  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
  • Fil fin pour un brossage en douceur

Utilisation:

  • Pour les travaux fins sur les métaux non ferreux
  • Idéales pour l'usinage des points de contact de bougies d'allumage

Matière(s):

Métaux non ferreux

Adapté(s) pour:

Pour les travaux fins sur les métaux non ferreux
Idéales pour l'usinage des points de contact de bougies d'allumage