Description:
Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux.
Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de TYROLIT.
Caractéristique(s):
Spécification: 454A 601 L7G V3
Dimension : DxTxH
Dimensions : 200x20x31.75
Classe E : 21011311
UNSPSC : 31191506
Abrasif : Mélange de corindon fritté et d'oxyde d'aluminium blanc
Grain : 60
Forme : droite
Spécification : 454A 601 L7G V3
Taille des grains : 60
Dimensions (D x P x H) : 200 x 20 x 31,75
Vs / max : 35
Poids brut : 1,46 kg
Poids net : 1,253 kg
Aptitude des matériaux : HSS;Acier
Poids net : 1.253 kg
Aptitude des matériaux : Acier rapide trempé;HSS;INOX;Acier rapide trempé
Avantage(s):
Bon taux d’enlèvement de matière
Utilisation universelle
Grande rentabilité
Matière(s):
acier fortement allié trempé
RSS
acier inoxydable
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés