Description:
Associées au moteur de carottage DME19DP, les couronnes à sec en TGD® sont la solution parfaite pour les applications de carottage à sec sur bâti dans le béton armé.
Caractéristique(s):
Spécification : DDL *** - RM
Dimension : DxTxY / AUFN
Dimensions : 142x450x11 / 4 ″
E-Class : 21011313
Ligne : TGD
Numéro de tarif douanier : 82075010002
Grain : 43
Formulaire : HOHLT-50115CG
Spécification : 24 - 4 - 11,3
Taille des grains : 43
Dimension (D x P x Y/AUFN) : 142 x 450 x 11/4″
Poids brut : 4,946 kg
Poids net : 4,711 kg
Aptitude des matériaux : Béton
Avantage(s):
Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
Longévité élevée.
Matière(s):
Béton