TYROLIT belts 6x610 A COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34206167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34206167
EAN / GTIN 8024406049274
Réf. fabricant 34206167

Description

Description:

Avec les bandes de la gamme SCM, TYROLIT fait un pas supplémentaire vers la rentabilité. Le temps d'usinage de la pièce peut désormais être considérablement réduit. L'argument principal en sa faveur est ainsi de pouvoir se passer d'une à trois étapes de travail.
Grâce à l'enlèvement de matière rapide et important, ce produit permet de réduire la rugosité d'état de surface, d'éliminer les décolorations, de réaliser la finition de surfaces, ainsi que de nettoyer et d'éliminer des cordons de soudure. En outre, la gamme TYROLIT SCM offre les meilleurs résultats en termes de durée de vie.

Avantage(s):

Excellente rentabilité grâce à un taux d'enlèvement de matière maximal avec un temps d'usinage court de la pièce à usiner
Structure robuste des bandes pour une durée de vie maximale
Assortiment complet

Utilisation:

Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements.
Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition
Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape

Adapté(s) pour:

Pour la réduction de rugosités, la préparation de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec des ponceuses à bandes portatives