TYROLIT fleece flap wheels spindle mounted 100x50-6x40 mm A60 steel/inox/nonfer.

Réf.: 908872
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 908872
EAN / GTIN 9003179088726
Réf. fabricant 908872

Description

Description:

Les roues à lamelles nylon sur tige TYROLIT possèdent une grande adaptabilité et garantissent l'absence de changement de la nature d'état de surface. L'assortiment TYROLIT PREMIUM*** est désormais étendu à 29 nouveaux types afin de vous proposer un choix de grains et de dimensions supplémentaires.
Les nombreuses grosseurs de grain permettent d'obtenir des structures de surface et des rugosités très diverses. Les roues à lamelles nylon sur tige TYROLIT sont également disponibles avec toile abrasive intégrée, permettant d'obtenir un meilleur enlèvement de matière ainsi qu'une nature d'état de surface plus grossière.

Caractéristique(s):

Spécification: UN GROB CX 60
Dimension : DxT
Dimensions : 100x50
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon normal
Grain : 60
Forme: broche de ventilateur en molleton
Spécification : A GROB C X 60
Taille des grains : 60
Dimension (D x P) : 100 x 50
Vs / max : 50
Poids brut : 0,223 kg
Poids net : 0,223 kg
Aptitude des matériaux : Aluminium;Acier;Acier inoxydable
Poids net : 0.254 kg
Aptitude des matériaux : Alu;INOX;Acier
Ligne de produits : Premium

Avantage(s):

Assortiment polyvalent
Travail plus aisé
Applications universelles
Traitement des matériaux sans modifier la texture de la surface

Utilisation:

Pour l'usinage fin de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux
Meules non tissées sans toile abrasive pour travaux de précision
Utilisation de meuleuses droites réglables

Matière(s):

a volé
acier inoxydable
Métaux non-ferreux

Adapté(s) pour:

Pour l'usinage de précision de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux

Recommandation(s):

Crayons polaires avec tissu abrasif (VL-C) pour un retrait accru
Crayons polaires sans toile abrasive pour travaux de précision
Utilisation de meuleuses droites réglables