Description:
Les manchons spiralés de TYROLIT sont utilisées pour les travaux d'ébavurage et de finition, ainsi que pour le façonnage de pièces complexes. Une combinaison de zirconium et d'un additif de refroidissement supplémentaire permet l'utilisation sur de nombreux matériaux différents. Grâce au grand nombre de grosseurs de grain disponible, votre choix va de l'enlèvement de matière très élevé jusqu'au travail de finition.
Montage facile des bandes spiralées sur un axe ou sur un mandrin expansible. Notre assortiment propose également des accessoires.
Caractéristique(s):
Spécification : ZA-P43 PC X JS
Dimension : DxT
Dimensions : 22x20
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon de zirconium
Grain : 80
Forme : Bande
Spécification : ZA-P43 PC X JS
Taille des grains : 80
Dimension (D x P) : 22 x 20
Poids brut : 0,002 kg
Poids net : 0,002 kg
Aptitude des matériaux : Acier inoxydable;Acier;Aluminium
Poids net : 0.002 kg
Aptitude des matériaux : Alu;INOX;Acier
Ligne de produits : Premium
Avantage(s):
Combinaison de zirconium et d'additifs actifs pour une utilisation sur les matériaux les plus divers
Montage facile sur un axe ou sur un mandrin expansible
Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès
Utilisation:
Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
Grosseur de grain 80/120 pour les travaux de finition
Matière(s):
a volé
acier inoxydable
Métaux non-ferreux
Adapté(s) pour:
Pour les travaux d'ébavurage et de finition ainsi que pour le façonnage de pièces à usiner complexes en acier, acier inoxydable et aluminium
Recommandation(s):
Taille de grain 36/50/60 pour un enlèvement maximum
Grain 80/120 pour un travail fin