Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 990 m
Largeur totale: 100 mm
Description:
Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine).
Caractéristique(s):
Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.
Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration// Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration
Absorbe les chocs// Absorbe les chocs
Remarque(s):
Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Scellement de boîtes à haute teneur en matières recyclées