Exécution:
Couleur du produit: Marron
Le verso de la bande adhésive spécialement revêtu permet un déroulement silencieux
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 75 mm
Description:
Le ruban 3707 est un ruban d'emballage de qualité avec film adhésif polypropylène bi-orienté et un adhésif à base solvant (caoutchouc naturel).
Caractéristique(s):
Ruban à déroulement silencieux.
Pas de déchirure en cas de manutentions brutales. Absorbe les chocs.
Fermeture par simple bande de caisses carton de poids moyen, réparation et fermeture d'emballages divers.
Se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse.
Remarque(s):
Convient pour la fermeture de cartons de poids moyen à élevé