Ruban adhésif polyester 3M™ 8901, Bleu, 457 mm x 66 m

Réf.: 7000049584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049584
EAN / GTIN 50051111927378
Réf. fabricant 7000049584

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Peut être retirée proprement, même après une exposition à des températures élevées (par ex. pour le revêtement par poudre)
Longueur totale: 65.83 m
Largeur totale: 457.2 mm
Support bleu translucide - bien visible et facile à positionner

Description:

Le ruban 8901 possède un support polyester à haute résistance mécanique et adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre).

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux hautes températures
Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.
L'adhésif de silicone permet un retrait propre de diverses surfaces

Remarque(s):

Masquage à haute température de peinture poudre
Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés
Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables