Ruban en vinyle 3M™ 471

Réf.: 7100260595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260595
EAN / GTIN 04054596933453
Réf. fabricant 7100260595
Article hors catalogue L01310 2030

Description

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

Caractéristique(s):

Conserve sa couleur même en cas d’exposition à l'abrasion, à l'usure et aux solvants// Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants// Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces// L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces// Propriétés d'étirement uniques permettant au ruban de maintenir son étirement pour s'adapter aux surfaces inégales sans se décoller, ni se rétracter
Idéal pour des surfaces incurvées et irrégulières// Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces// Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
Facile à appliquer, excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces// Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces// Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Retrait propre d'un seul coup sur de nombreuses surfaces, contribue à réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans un large choix de couleurs vives et de tailles// Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants

Remarque(s):

marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes