Description:
Les limes aiguille CORINOX ont une dureté de surface exceptionnelle de 1 200 HV (dureté Vickers) et se prêtent au limage de précision de pièces de très petite taille ou filigranes. Taille croisée pour l’usinage de précision moyennement fin.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: COR 108
- Forme: Demi-ronde
- Largeur métrique: 6 mm
- Taille: 2
- Longueur métrique: 180 mm
- Ø de la tige, métrique: 3.5 mm
- Hauteur: 2 mm
Avantage(s):
- Résistance extrême à l'usure et aux chocs grâce à une surface particulièrement dure.
- S'utilise également sur les matériaux difficiles à limer.
- Pas d’encrassement.
- Les copeaux peuvent être facilement retirés par tapotement.
- Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Métal non ferreux dur
- Matériaux réfractaires
- Acier inoxydable (INOX)
- Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Acier inoxydable (INOX)
Remarque(s):
Veuillez indiquer la taille souhaitée.