Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine affiche une vitesse de rotation élevée et doit être utilisée avec de l'huile. Flexible d’échappement de 0,75 m et flexible d’alimentation de 2 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 100 Watt
- Vitesse de rotation: 70000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 15
- Type de gâchette: Levier
- Largeur métrique: 21 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.25 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.12 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
- Longueur métrique: 145 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
- Poids net: 0.128 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 21 mm
Avantage(s):
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- La vitesse de rotation élevée de la machine génère une vitesse d'usinage élevée pour les fraises limes en carbure et les meules sur tige.
- Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.