Ponceuse orbitale sans fil M18BQSS-0

Réf.: 4933479966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479966
EAN / GTIN 4058546377601
Réf. fabricant 4933479966
Article hors catalogue L00800 2931

Description

Description:

  • Le moteur haute performance délivre une vitesse de 11 000 à 13 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide
  • 6 niveaux de réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
  • Le patin de ponçage universel auto-agrippant permet de changer facilement les papiers abrasives
  • Clips de rétention de papier à utiliser avec du papier abrasif standard
  • La hauteur du pommeau à profil bas avec une poignée texturée caoutchoutée offre une ergonomie améliorée
  • Le mouvement orbital anti-tourbillon assure des finitions parfaites avec des vibrations de 5,23 m/s² seulement
  • Fourni avec un perforateur à papier pour une utilisation avec du papier abrasif standard
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 9 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,000 - 13,000
  • Plateau de ponçage , Taille des feuilles abrasives [mm] : 113 x 104
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : sac d'aspirateur, poinçon, support lisse de rechange, feuilles abrasives

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires