Poche pour grosses clés dynamométriques 721Nf / 100

Réf.: 81231103
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81231103
EAN / GTIN 4018754280667
Réf. fabricant 81231103
Article hors catalogue L60010 6390

Description

Description:

  • Pour le stockage et le transport en toute sécurité des grandes clés dynamométriques

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (intérieur): 40 mm
  • Largeur intérieure: 130 mm
  • Longueur intérieure: 880 mm
  • pour jauge de contrainte no.: 721Nf/100
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 900 mm
  • No.: TWBE 721NF/100
  • adapté au no.: 721Nf/100
  • Poids: 850 g
  • Largeur mm (b): 140 mm