Insert en mousse 9740 jeu de clés coudées 1, 20 pièces

Réf.: 05150140001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150140001
EAN / GTIN 4013288225108
Réf. fabricant 05150140001
Article hors catalogue L60020 4950

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé du jeu de clés coudées 9 pièces Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 pour vis à six pans creux, jeu de clés coudées 9 pièces Wera 967/9 TX XL Multicolour 1 pour vis TORX®, 1 aimant 9500, 1 mètre-ruban de poche Stabila (3 m)

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 1x 9740 Foam insert L-key set 1, 20 pieces; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser: 1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224; 1 x 2.5x112;; 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 L-key set for TORX® screws, long: 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224;; 1x 9500 Magnetiser SB: 64.6; 1x STABILA® BM 100 Pocket tape, metric scale, 3 m, item 19570: 3000.0; 1x 9840 Foam insert L-key set 1, empty: 172.0x30.0x392.0

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange