Insert en mousse 9731 jeu 6003 Joker 1, 19 pièces

Réf.: 05150121001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150121001
EAN / GTIN 4013288225115
Réf. fabricant 05150121001
Article hors catalogue L60020 4958

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 18 clés mixtes Wera 6003 Joker et 1 décapsuleur Wera Kraftform

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 1x 9731 Foam insert 6003 Joker set 1, 19 pieces; 18x 6003 Joker combination wrench: 6x105, 7x110, 8x115, 9x120, 10x125, 11x135, 12x148, 13x160, 14x167, 15x174, 16x182, 17x190, 18x210, 19x230, 20x230, 21x260, 22x260, 24x280; 1x Bottle opener: 145; 1x 9831 Foam insert 6003 Joker Set 1, empty: 344.0x30.0x392.0

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange