Pince pour circlips extérieurs droits 3-10mm

Réf.: 6701380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6701380
EAN / GTIN 4010886670132
Réf. fabricant 6701380
Article hors catalogue L60160 610

Description

Description:

DIN 5254 forme A
Avec ressort d’ouverture
Avec protection anti-pincement
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 40 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 0,9 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 5/32-3/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 3-10
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non