Pince à circlips pour bagues intérieures, taille J 1, longueur 140 mm, pointe D.1.3 mm, tête, polie, poignées, douille, rugueuse

Réf.: 65436001
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65436001
EAN / GTIN 4018754037605
Réf. fabricant 65436001
Article hors catalogue L60010 2418

Description

Description:

  • DIN 5256 C
  • Forme droite et lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • pour circlips: 12-25
  • Diamètre de la pointe [mm]: 1,3 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Gr.: J 1
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • Poids: 100 g
  • Largeur mm (b): 53 mm