Pince VDE pour pompes à eau Maul-W.33mm L.250mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 87589210
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87589210
EAN / GTIN 4005887566201
Réf. fabricant 87589210
Article hors catalogue L60010 6505

Description

Description:

250 mm. Testé pièce par pièce à 10.000 V AC pour une sécurité à 100% selon les normes IEC 60 900, EN 60 900 et VDE 0682/partie 201. Homologué jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Protection anti-pincement de sécurité contre les blessures par écrasement. Traitement thermique de haute qualité. Articulation coulissante traversante. Auto-serrage sur la pièce à usiner. DIN ISO 8976.