• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Série 7400 Imperial Kraftform, Tournevis dynamométriques à couple préréglé (2,5-29,0 in. lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille du manche 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Réf.: 05074722001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074722001
EAN / GTIN 4013288103116
Réf. fabricant 05074722001

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite graduation.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137001001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres qui permettent de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé en usine avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
  • Ajustable uniquement avec un outil spécial
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée

Livraison:

  • 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.