Outil de plug-in d'anneau SW.46 mm porte-outil 22x28 mm

Réf.: 58221046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58221046
EAN / GTIN 4018754238828
Réf. fabricant 58221046
Article hors catalogue L60010 5146

Description

Description:

  • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
  • Fixation de verrouillage de stylo
  • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 19 mm
  • S: 55 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 22 x 28 mm
  • Poids: 628 g
  • Ouverture de clé [mm]: 46 mm
  • Largeur mm (b): 66 mm