Clé dynamométrique ∙ NORME AMÉRICAINE ∙ 3 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 545 mm ∙ 54.2 – 271.2 ∙ 40 – 200

Réf.: 6127-1CT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6127-1CT
EAN / GTIN 4000896025381
Réf. fabricant 6127-1CT

Description

Description:

  • Selon norme américaine
  • Graduation en lbf.ft
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Cliquet réversible
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • 6127-1CT – 6128-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 545 mm
  • Poids net (kg): 1.3 kg
  • Nm min.-max.: 54.2 – 271.2 Nm
  • lbf min.-max. : 40 – 200 lbf.ft
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l’échelle (lbf.ft): 1 lbf.ft
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 450.47 – 427.91 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 12.3 – 64.6 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange