Dispositif d'étalonnage du couple de serrage Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce), Carré massif 20 mm (3/4 pouce), Carré massif 25 mm (1 p

Réf.: 7920E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7920E
EAN / GTIN 4000896223756
Réf. fabricant 7920E

Description

Description:

Utilisation :
Étalonnage des clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement selon DIN EN ISO 6789-1:2017 et -2:2017
  • Système modulaire grâce aux capteurs de couple interchangeables de haute qualité
  • Dispositif d'étalonnage du couple de serrage sans capteurs
Dispositif d'étalonnage du couple de serrage motorisé avec commande par PC intégré
Capteurs de couple de haute qualité :
  • Les capteurs de couple de serrage interchangeables en 2 classes de précision déterminent la plage de couple :
    • 0,25 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 1 % (par ex. pour le groupe de produits 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 2 % (par ex. pour le groupe de produits 6000CT)
  • Système de changement rapide pour les douilles de taille nominale Carré mâle 6,3 = 1/4 pouce Carré mâle 10 = 3/8 pouce Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce Carré mâle 20 = 3/4 pouce Carré mâle 25 = 1 pouce
  • Détection automatique des capteurs
  • Bras extensible jusqu'à env. 1,20 m avec réglage en hauteur
  • Possibilité de calibrer dans les sens d'actionnement droite/gauche
  • PC intégré (système d'exploitation Windows 10)
    Options de connexion pour l'écran, le clavier et la souris (non inclus) et accès à distance par connexion « Remote Desktop »
  • Logiciel inclus
    • Contrôle du banc d'essai
    • Acquisition des données de mesure
    • Certificat d'étalonnage, déclaration de conformité ou combinaison des deux (comme HAZET) également avec les données individualisées de l'entreprise
    • Gestion des articles – Base de données HAZET incluant tous les paramètres pour l'analyse des incertitudes de mesure
    • Administration des outils
    • Mise à jour en ligne et service de maintenance à distance
  • Dimensions : longueur : env. 1140 mm (1680 mm en position rallongée), largeur x hauteur env. 570 x 600 mm
  • Alimentation : 200 – 250 V / PE-N / 50 – 60 Hz
  • 3 pieds réglables en hauteur permettent l'alignement horizontal
  • Prix sur demande, délai de livraison selon accord
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce), Carré massif 20 mm (3/4 pouce), Carré massif 25 mm (1 pouce)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires