Testeur de phase unipolaire 200 – 250 V AC. Pour déterminer les tensions entre 200 et 250 V ÇA sur des conducteurs électriques. Lame en acier à ressort spécial résistant, robuste et durable lorsqu'elle est utilisée comme tournevis

Réf.: 175.1-75 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 175.1-75 CN
EAN / GTIN 7610733240753
Réf. fabricant PB 175.1-75 CN
Article hors catalogue L60060 2411

Description

Description:

  • Indicateur de tension 110 - 250 V, selon les normes DIN VDE 0680-6
  • testeur de phase unipolaire pour déterminer des tensions entre 110 et 250 V sur des conducteurs électriques
  • lame en alliage spécial à base d’acier à ressorts, robuste et durable lorsqu'il est utilisé comme tournevis
  • lame isolée, travail sûr
  • lampe soffite intégrée, contrôle visuel de la tension