Tournevis trinamic ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 200 mm

Réf.: 803-T30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 803-T30
EAN / GTIN 4000896077762
Réf. fabricant 803-T30
Article hors catalogue L60140 1837

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche trinamic unimatière ergonomique
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T30
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Longueur l1: 99 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg