• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Pozidriv, court, avec manche bimatière en Haptoprene 1

Réf.: 667725 1
Remise
6,15 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667725 1
EAN / GTIN 4045197923677

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau.