Tournevis cruciforme PH 0 L.60mm

Réf.: 87215105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87215105
EAN / GTIN 4005887565891
Réf. fabricant 87215105
Article hors catalogue L60010 7625

Description

Description:

  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Sans écharde
  • Haute résistance aux chocs
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • Transmission optimale du couple
  • Résistant à l'huile et aux solvants

Caractéristique(s):

  • Alliage: Acier spécial CV fortement allié
  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Profil de sortie: Phillips-Recess®
  • Taille Profil de sortie: PH0
  • Poids: 33 g